クランプ 平行のおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
741件の「クランプ 平行」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ ジョイント 平行」、「平行クランプ 単管」、「メタル ラック ポール 連結」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) 29×40×22 付属品 締付用ステンレスボルト 材質 アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン) 表面処理 白色アルマイト
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスマル穴パイジョン平行2軸
一軸に取付けた部品は片軸を支点に回転が出来ます
材質 SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番 3-356-01 TGK品番 115-58-34-09 材質 クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm) 25.4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
799 税込879
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)ステンレスクランプ290シリーズ
さまざまな使用環境に応えるステンレス製。研究開発・実験のスピード化に貢献。各種機器、装置の取付、組み立てに利用。耐食性、非磁性
材質 SUS304
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
質量(g) 700 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製ステンレス油圧ホース交換用
材質 アルミ シルバー 適合車種 アルミ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

2本の平行なパイプの接続部品。平行に並ぶパイプにかぶせてボルトとナットで固定。 各部材10個入り。組み立てると5セット分となります。
用途平行なパイプの接続部分 セット内容 クリップバンド10個、ねじ10個、ナット10個
1袋(5セット)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ダブルパイプクランプ
ビミニトップ用スペアパーツ
適合パイプ径(Φmm) 25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途支柱の連結用。 仕様 Φ25.4mm支柱用 間口(mm) 70 奥行(mm) 20 高さ(mm) 13 質量(g) 60 トラスコ品番 256-5331 材質 ステンレス(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
859 税込945
当日出荷

テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに 焼入硬度 390-450
1セット(2個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
1個ほか
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。 材質(本体) 炭素鋼 差込角(mm[inch]) 12.7[1/2] プレート寸法(mm) 50×60×6 二面幅(mm) 21 作業範囲 14~85mm
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
289 税込318
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PJ408
P302~304の2軸押さえにも(後付け可)
仕様 - サイズ 29×40×22
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 タイプ = 工具クランプ。ジョー開口 = 75mm。ジョー深さ = 44mm。。平行クランプ. このRS Pro平行クランプは、機械の操作時に加工対象物を保持するのに役立ちます。ジョーとねじは表面硬化鋼製で、ローレットねじヘッドとクロスホールにより簡単に固定することができます。クランプの調整時に緩んでいるジョーを固定するスプリングクリップと固定リングを装備しています。. 特長と利点. 表面硬化鋼製クランプ. ローレットねじで固定が簡単. 先細ジョー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷

隣り合わせのラックのポール同士を、しっかり連結させるパーツです。コーナーなどでポールを連結すると、地震などの揺れに強い構造になります。
材質 スチール(クロームメッキ) ポール径(Φmm) 25
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷